Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Adpatateur 12VDC pour la série 26 - 0269012

FINDER
CopieCopie
Finder - Adpatateur 12VDC pour la série 26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • avec circuit protecteur intégré - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823093161

Réf. Sonepar

00141093161

Réf. Fournisseur

0269012

Marque

Finder

type de montage:

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

avec circuit protecteur intégré:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

Adaptateur 12VDC pour la série 26