Finder - Alim indus E= 88/265VAC S= 24VDC 10A 240W, fusible incorporé, PFC, pré-alarme - 782E12302415

FINDER
CopieCopie
Finder - Alim indus E= 88/265VAC S= 24VDC 10A 240W, fusible incorporé, PFC, pré-alarme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 10.8 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...240 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823402857

Réf. Sonepar

00141340285

Réf. Fournisseur

782E12302415

Réf. Commerciale

Finder

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

10.8 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

110...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

110...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

275 VA

puissance dissipée:

240 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

3.4

largeur d'encastrement:

60 mm

hauteur d'encastrement:

136 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation industrielle entrée 88…265VAC/90..275VDC Sortie 24...28VDC 240W 10A système PFC, fusible incorporé, remplaçable, mont. rail 35mm av contact aux pour signalisation court circuit et protection Thermique + préalarme Thermique

Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.