Finder - Alim indus E= 88/265VAC S= 24VDC 10A 240W, fusible incorporé, PFC, pré-alarme - 782E12302415PAS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 10.8 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation assignée DC - 110...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823402864
Réf. Sonepar
00141340286
Réf. Fournisseur
782E12302415PAS
Réf. Commerciale
Finder
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
10.8 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
110...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
110...240 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
110...240 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
275 VA
puissance dissipée:
240 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
3.4
largeur d'encastrement:
60 mm
hauteur d'encastrement:
136 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
136 mm
profondeur:
129.3 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.