Finder - Alim indus E= 88/265VAC S= 24VDC 5,4A 130W, fusible incorporé avec PFC - 781D12302414


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 5.4 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation assignée DC - 110...240 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823398471
Réf. Sonepar
00141400143
Réf. Fournisseur
781D12302414
Réf. Commerciale
Finder
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
5.4 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
110...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
110...240 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5.4 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
110...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
145 VA
puissance dissipée:
130 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
2.3
largeur d'encastrement:
40 mm
hauteur d'encastrement:
136 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.