Finder - Alim KNX entrée 110-230VAC sortie 30VDC 640MA, protection Thermique - 782K12303000PAS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 640 mA
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823424880
Réf. Sonepar
00141342488
Réf. Fournisseur
782K12303000PAS
Réf. Commerciale
Finder
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
1
courant de sortie max.:
640 mA
largeur en nombre de modules:
4
avec affichage LED:
Oui
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
1
tension secondaire:
30 V
Les Atouts de la gamme:
Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.