Finder - Alimentation 0,63A IN : 110 à 240V AC, OUT : 24V DC 12W - 781212302400PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Alimentation 0,63A IN : 110 à 240V AC, OUT : 24V DC 12W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 220...220 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823371436

Réf. Sonepar

00141337143

Réf. Fournisseur

781212302400PAS

Réf. Commerciale

Finder

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

0.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

220...220 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

110...240 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

110...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

28.2 VA

puissance dissipée:

12 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

17.5 mm

hauteur d'encastrement:

88.8 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

17.5 mm

hauteur:

88.8 mm

profondeur:

60.8 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation modulaire 0,63A, entrée : 110 à 240V AC, sortie : 24V DC 12W, protection thermique, de surtention et de court circuit, connexion en parralèle ou en série, bornes à cage

Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.