Finder - Alimentation 0,63A IN : 110 à 240V AC, OUT : 24V DC 12W, TBTS, fusible incorporé - 781212302402

FINDER
CopieCopie
Finder - Alimentation 0,63A IN : 110 à 240V AC, OUT : 24V DC 12W, TBTS, fusible incorporé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.63 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 220...220 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823437842

Réf. Sonepar

00141343784

Réf. Fournisseur

781212302402

Réf. Commerciale

Finder

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

0.63 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

220...220 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

110...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

28.2 VA

puissance dissipée:

12 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

montage direct possible:

Non

largeur:

17.5 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation modulaire 0,63A, entrée : 110 à 240V AC, sortie : 24V DC 12W, protec thermique contre surtention et court circuit, connexion en parralèle ou en série, bornes à cage, TBTS, protection d'entrée fusible intégré

Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.