Finder - Alimentation 1,7A IN : 110 à 240V AC, OUT : 24V DC 36W, TBTS - 783612302402PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Alimentation 1,7A IN : 110 à 240V AC, OUT : 24V DC 36W, TBTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823448459

Réf. Sonepar

00141344845

Réf. Fournisseur

783612302402PAS

Marque

Finder

Alimentation modulaire 1,7A entrée 110 à 240V AC, sortie 24V DC réglable 24-28V 36W, protection thermique, protection contre courts circuit, connexion en parralèle ou en série, bornes à cage TBTS, convient pour le chargement des batteries

Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.