Finder - Alimentation 2,8A IN : 110 à 240V AC, OUT : 24V DC 60W, fusible + régulateur - 786012302402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 2.8 A
tension d'alimentation assignée DC - 220...220 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823444895
Réf. Sonepar
00141344489
Réf. Fournisseur
786012302402
Marque
Finder
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
2.8 A
tension d'alimentation assignée DC:
220...220 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
110...240 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
110...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
90 VA
puissance dissipée:
60 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
largeur d'encastrement:
70 mm
hauteur d'encastrement:
88.8 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
56.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.


