Finder - Alimentation 3,3A IN : 110 à 240V AC, OUT : 12V DC 36W, TBTS - 783612301202PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Alimentation 3,3A IN : 110 à 240V AC, OUT : 12V DC 36W, TBTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823447711

Réf. Sonepar

00141344771

Réf. Fournisseur

783612301202PAS

Réf. Commerciale

Finder

Alimentation modulaire 3,3A entrée 110 à 240V AC, sortie 12V DC réglable 12-16V, 36W protection thermique, protection contre courts circuit, connexion en parralèle ou en série, bornes à cage TBTS, convient pour le chargement des batteries

Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.