Finder - Alimentation 4,6A IN : 110 à 240V AC, OUT : 12V DC 50W, fusible + régulateur - 785012301202

FINDER
CopieCopie
Finder - Alimentation 4,6A IN : 110 à 240V AC, OUT : 12V DC 50W, fusible + régulateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...15 V

  • courant de sortie max. 1 - 4.6 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 220...220 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823444918

Réf. Sonepar

00141344491

Réf. Fournisseur

785012301202

Réf. Commerciale

Finder

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...15 V

courant de sortie max. 1:

4.6 A

tension d'alimentation assignée DC:

220...220 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

110...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

4.2 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

110...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

89 VA

puissance dissipée:

50 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

88.8 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation modulaire 4,6A, entrée : 110 à 240V AC, sortie : 12V DC 50W, régulateur de tension de sortie, protect d'entrée fusible intégré, protect thermique, surtension, court circuit, connexion parralèle ou série, bornes à cage, TBTS

Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.