Finder - Alimentation externe pour Bliss 2, 110?230 VAC/ 5VDC, 2W - 01C0282300500PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Alimentation externe pour Bliss 2, 110?230 VAC/ 5VDC, 2W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 110...230 V

  • tension de sortie - 5...5 V

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - vis

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823434377

Réf. Sonepar

00141343437

Réf. Fournisseur

01C0282300500PAS

Marque

Finder

tension d'entrée:

110...230 V

tension de sortie:

5...5 V

type de tension de sortie:

DC

type de connexion:

vis

mode de pose:

encastré

Alimentation externe pour Bliss 2, 110?230 VAC/ 5VDC, 2W