Finder - Analyseur réseau monophasé TRMS AC/DC 50A-800VAC / 1000VDC Modbus RS485 - 6MTA90241200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
varmètre - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823445717
Réf. Sonepar
00141344571
Réf. Fournisseur
6MTA90241200
Réf. Commerciale
Finder
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
autre
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
fréquence d'échantillonnage:
11000 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
1
nombre d'entrées de mesure du courant:
1
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
plage de mesure de la fréquence:
1...400 Hz
écran:
sans
écran déporté:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Oui
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
32.1 mm
hauteur:
63.2 mm
profondeur:
46.6 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Les Atouts de la gamme:
Analyseur de réseau avec technologie Modbus. Permet de mesurer et d'analyser la bonne qualité du réseau. Mesures TRMS AC et DC. Passerelle Modbus TCP/IP vers Modbus RS485 RTU disponible.