Finder - Bouton poussoir BEYON 2 canaux, YESLY, noir, pose libre, Bluetooth - 1Y13B12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - saillie
nombre de canaux - 2
couverture - 10 m
couleur - noir
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823422480
Réf. Sonepar
00141342248
Réf. Fournisseur
1Y13B12
Marque
Finder
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
saillie
nombre de canaux:
2
couverture:
10 m
couleur:
noir
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Oui
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Accessoire du système YESLY, pour le contrôle intelligent de l’éclairage et des volets roulants électriques.


