Finder - Câble d'interconnexion blanc AC, longueur 1 mêtre, blanc - 07L10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823350844
Réf. Sonepar
00141335084
Réf. Fournisseur
07L10
Réf. Commerciale
Finder
longueur:
1 m
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
2.5 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
prise profilée
type raccordement 2:
fiche d'appareil (IEC 60320)
système de connecteur orienté système:
Oui
tension nominale (Un):
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
5 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans