Finder - Cart éclat 255V PR Paraf T1 - 7P1010000025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 100 kA
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Non
Schéma de liaison IT - Non
schéma de liaison TN - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823361925
Réf. Sonepar
00141336192
Réf. Fournisseur
7P1010000025
Réf. Commerciale
Finder
courant de décharge nominal (8/20):
100 kA
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
60 kA
tension max de régime permanent:
255 V
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
2 TE
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Cartouche de remplacement de l'éclateur pour parafoudre.