Finder - Cart rempla éclat Paraf 255V 20KA 1,8KV - 7P2010000020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de foudre (10/350 µs) - 20 kA
tension max de régime permanent - 255 V
mode de pose - sur élément de base
taille (DIN) - 1 TE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823334738
Réf. Sonepar
00141333473
Réf. Fournisseur
7P2010000020
Marque
Finder
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de foudre (10/350 µs):
20 kA
tension max de régime permanent:
255 V
mode de pose:
sur élément de base
taille (DIN):
1 TE
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
fusible auxiliaire intégré:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Cartouche de remplacement de l'éclateur pour parafoudre.


