Finder - Cart rempla varist Paraf 75V 15kA 0,4kV - 7P2080750015

FINDER
CopieCopie
Finder - Cart rempla varist Paraf 75V 15kA 0,4kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • niveau de protection - 1.5 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823396309

Réf. Sonepar

00141339630

Réf. Fournisseur

7P2080750015

Réf. Commerciale

Finder

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

niveau de protection:

1.5 kV

Cartouche de remplacement varistor pour Parafoudre 75/100VAC/DC in=15kA Up= 0,4kV

Les Atouts de la gamme:

Cartouche de remplacement du varistor pour parafoudre.