Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Cart varist PR Paraf T1 - 7P1082750012

FINDER
CopieCopie
Finder - Cart varist PR Paraf T1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 100 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823361918

Réf. Sonepar

00141336191

Réf. Fournisseur

7P1082750012

Marque

Finder

courant de décharge nominal (8/20):

100 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.2 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

60 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

255 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

2 TE

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Cartouche de remplacement varistor pour Parafoudre type 1 Iimp 12,5KA in=30KA Imax =60KA Up=1,2KV

Les Atouts de la gamme:

Cartouche de remplacement du varistor pour parafoudre.