Finder - Cellule photosensible ronde à encastrer sans cadmium série 11 - 01103

FINDER
CopieCopie
Finder - Cellule photosensible ronde à encastrer sans cadmium série 11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de lumière

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commande via Bluetooth - Non

  • diamètre - 24 mm

  • supporte le protocole ZigBee - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823350776

Réf. Sonepar

00141335077

Réf. Fournisseur

01103

Réf. Commerciale

Finder

modèle:

capteur de lumière

indice de protection (IP):

IP67

commande via Bluetooth:

Non

diamètre:

24 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

24 mm

hauteur:

37.5 mm

Cellule photosensible ronde à encastrer sans cadmium ROHS pour séries 1131-1141-1142-1191 diamêtre de perçage 15mm