Finder - Cellule photosensible sans cadmium série 11 - 01102

FINDER
CopieCopie
Finder - Cellule photosensible sans cadmium série 11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de lumière

  • indice de protection (IP) - IP53

  • profondeur - 32.3 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823346762

Réf. Sonepar

00141334676

Réf. Fournisseur

01102

Réf. Commerciale

Finder

modèle:

capteur de lumière

indice de protection (IP):

IP53

profondeur:

32.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

77 mm

Cellule photosensible ROHS sans cadmium pour séries 1131 - 1141 - 1142 - 1191