Finder - Cellule photosensible sans cadmium Série 11 - 01102PAS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de lumière
indice de protection (IP) - IP53
profondeur - 32.3 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823346779
Réf. Sonepar
00141334677
Réf. Fournisseur
01102PAS
Réf. Commerciale
Finder
modèle:
capteur de lumière
indice de protection (IP):
IP53
profondeur:
32.3 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
53 mm
hauteur:
77 mm