Finder - Compteur d'énergie triphasé 5 à 80A, double tarif, digital, MODbus, NFC - 7M3884000212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
type de tarif - multitarif
tension nominale (Un) N-L - 184...265 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823433219
Réf. Sonepar
00141343321
Réf. Fournisseur
7M3884000212
Réf. Commerciale
Finder
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
multitarif
tension nominale (Un) N-L:
184...265 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) L-L:
400...400 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
500...500 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
52.2 mm
profondeur:
63.9 mm
hauteur:
90.4 mm
type d'interface:
RS-485
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Compteur d'énergie "intelligent" monophasé ou triphasé. Écran LCD rétroéclairé. NFC, programmation et lecture possible par smartphone. Sortie émettrice d'impulsion SO, Mbus et Modbus selon le modèle. Versions certifiées MID disponibles.