Finder - Compteur d'énergie monophasé 5 à 32A 230V AC, MID - 7E1382300010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 32 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 184...264 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823323213
Réf. Sonepar
00141332321
Réf. Fournisseur
7E1382300010
Marque
Finder
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
32 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
184...264 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électromécanique
courant nominal (In):
5 A
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
analogique
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
17.5 mm
profondeur:
59.5 mm
hauteur:
88.6 mm
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Compteur d'énergie monophasé ou triphasé. Écran à affichage mécanique. Sortie émettrice d'impulsion SO pour le contrôle à distance de l'énergie consommée (EN 62053-31). Versions certifiées MID disponibles et fonction "double tarif".


