Finder - Condensateur pour bouton poussoir lumineux poue la série 26 - 02600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 1 µF
tension nominale (Un) - 230...230 V
diamètre - 13 mm
avec borne à ficher - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823078229
Réf. Sonepar
00141078229
Réf. Fournisseur
02600
Réf. Commerciale
Finder
modèle:
condensateur parallèle pour lampe L
capacité:
1 µF
tension nominale (Un):
230...230 V
diamètre:
13 mm
avec borne à ficher:
Non
longueur:
32 mm
largeur:
22 mm
profondeur:
13 mm