Finder - Condensateur pour bouton poussoir lumineux pour la série 27 - 02700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 1 µF
tension nominale (Un) - 230...230 V
diamètre - 12 mm
avec borne à ficher - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823232034
Réf. Sonepar
00141232034
Réf. Fournisseur
02700
Marque
Finder
modèle:
condensateur parallèle pour lampe L
capacité:
1 µF
tension nominale (Un):
230...230 V
diamètre:
12 mm
avec borne à ficher:
Oui
longueur:
27 mm
largeur:
22 mm
profondeur:
13 mm
condensateur pour bouton poussoir lumineux pour la série 27


