Finder - Contact de porte d'armoire 1RT 10A - 07L9001

FINDER
CopieCopie
Finder - Contact de porte d'armoire 1RT 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 64 mm

  • hauteur - 29.5 mm

  • profondeur - 87 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823390468

Réf. Sonepar

00141339046

Réf. Fournisseur

07L9001

Marque

Finder

modèle:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

64 mm

hauteur:

29.5 mm

profondeur:

87 mm

couleur:

gris

Contact de porte d'armoire 1RT 10A, fixation par vis sur l'armoire