Finder - Contacteur 2NO 25A 110 à 125V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca + LED - 223201204320

FINDER
CopieCopie
Finder - Contacteur 2NO 25A 110 à 125V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca + LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 88...138 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823358215

Réf. Sonepar

00141335821

Réf. Fournisseur

223201204320

Marque

Finder

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

88...138 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

500 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

500 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

200 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60.8 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contacteur modulaire 2NO 25A 110 à 125V AC/DC, matériau des contacts AgSnO2, indicateur mécanique + LED

Les Atouts de la gamme:

La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.