Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Contacteur 2NO 25A 12V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca + LED - 223200124320PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Contacteur 2NO 25A 12V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca + LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823355733

Réf. Sonepar

00141335573

Réf. Fournisseur

223200124320PAS

Marque

Finder

courant de fonctionnement nominal:

25 A

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

800 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

500 VA

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60.8 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Contacteur modulaire 2NO 25A 12V AC/DC, matériau des contacts AgSnO2, indicateur mécanique + LED

Les Atouts de la gamme:

La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.