Finder - Contacteur 4NC 32A 230V AC/DC, AgNi, indicateur mécanique - 227402301410PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Contacteur 4NC 32A 230V AC/DC, AgNi, indicateur mécanique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 32 A

  • tension d'actionnement assignée - 184...264 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823429403

Réf. Sonepar

00141342940

Réf. Fournisseur

227402301410PAS

Marque

Finder

courant de fonctionnement nominal:

32 A

tension d'actionnement assignée:

184...264 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

tension de fonctionnement normale:

440...440 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

2500 W

charge max. de lampe fluorescente:

700 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

60.8 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Contacteur modulaire 4NC 32A 230V AC/DC, matériau des contacts AgNi, indicateur mécanique

Les Atouts de la gamme:

La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.