Finder - Contacteur 4NC 32A 24V AC/DC, AgNi, indicateur mécanique - 227400241410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 32 A
tension d'actionnement assignée - 20.4...26.4 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823429373
Réf. Sonepar
00141342937
Réf. Fournisseur
227400241410
Marque
Finder
courant de fonctionnement nominal:
32 A
tension d'actionnement assignée:
20.4...26.4 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
2500 W
charge max. de lampe fluorescente:
700 VA
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
60.8 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.


