Finder - Contacteur modulaire 3NO + 1NC 40A 230V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca - 224402304710PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Contacteur modulaire 3NO + 1NC 40A 230V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823376141

Réf. Sonepar

00141337614

Réf. Fournisseur

224402304710PAS

Réf. Commerciale

Finder

courant de fonctionnement nominal:

40 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

tension de fonctionnement normale:

440...440 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

4000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1500 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1500 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1500 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

62.3 mm

produits auxiliaires associables:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Contacteur modulaire 3NO + 1NC 40A 230V AC/DC, matériau des contacts AgSnO2, indicateur mécanique

Les Atouts de la gamme:

La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.