Finder - Contacteur modulaire 3NO + 1NC 40A 24V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca - 224400244710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 20.4...26.4 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823376035
Réf. Sonepar
00141337603
Réf. Fournisseur
224400244710
Marque
Finder
courant de fonctionnement nominal:
63 A
tension d'actionnement assignée:
20.4...26.4 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
4000 W
charge max. de lampe fluorescente:
1500 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1500 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1500 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
62.3 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.


