Finder - Contacteur modulaire 3NO + 1NC 63A 24V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca - 226400244710PAS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de fonctionnement nominal - 63 A 
- tension d'actionnement assignée - 24...24 V 
- type de tension de fonctionnement - AC 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3 
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823376486
Réf. Sonepar
00141337648
Réf. Fournisseur
226400244710PAS
Marque
Finder
courant de fonctionnement nominal:
63 A
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
tension de fonctionnement normale:
440...440 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
5000 W
charge max. de lampe fluorescente:
2000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
2000 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
62.3 mm
produits auxiliaires associables:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.


