Finder - Contacteur modulaire 4NO 40A 110 à 125V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca - 224401204310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de fonctionnement nominal - 63 A 
- tension d'actionnement assignée - 102...138 V 
- type de tension de fonctionnement - AC 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4 
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823376196
Réf. Sonepar
00141337619
Réf. Fournisseur
224401204310
Marque
Finder
courant de fonctionnement nominal:
63 A
tension d'actionnement assignée:
102...138 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
4000 W
charge max. de lampe fluorescente:
1500 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1500 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1500 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
62.3 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.


