Finder - Contacteur modulaire 4NO 40A 12V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca - 224400124310

FINDER
CopieCopie
Finder - Contacteur modulaire 4NO 40A 12V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 63 A

  • tension d'actionnement assignée - 10.2...13.2 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823376158

Réf. Sonepar

00141337615

Réf. Fournisseur

224400124310

Réf. Commerciale

Finder

courant de fonctionnement nominal:

63 A

tension d'actionnement assignée:

10.2...13.2 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

4000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1500 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1500 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1500 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

62.3 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contacteur modulaire 4NO 40A 12V AC/DC, matériau des contacts AgSnO2, indicateur mécanique

Les Atouts de la gamme:

La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.