Finder - Crépusculaire 1 inverseur 16A 230V AC, cellule ronde fournie, Hystérésis 0 - 114182300000POA

FINDER
CopieCopie
Finder - Crépusculaire 1 inverseur 16A 230V AC, cellule ronde fournie, Hystérésis 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière séparé

  • contacts - 1 contact inverseur

  • luminosité d'allumage - 1...80 lx

  • luminosité de coupure - 1...80 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823352855

Réf. Sonepar

00141335285

Réf. Fournisseur

114182300000POA

Réf. Commerciale

Finder

finition du capteur:

capteur de lumière séparé

contacts:

1 contact inverseur

luminosité d'allumage:

1...80 lx

luminosité de coupure:

1...80 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

16 A

déclenchement retardé:

30 s

enclenchement retardé:

15 s

Puissance de coupure max.:

4000 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

adapté à une charge C:

Oui

avec coupure nocturne automatique:

Non

mode de pose:

autre

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

température de fonctionnement:

-20...50 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

avec interface DALI:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur crépusculaire 1 inverseur 16A 230V AC, Hystérésis 0, réglage 1 à 1000 lux, fourni avec cellule ronde et câble de 50cm

Les Atouts de la gamme:

Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, réglage possible de la sensibilité, contacts sans Cadmium, IP20/IP54. Fourni avec des éléments photosensibles séparés. Montage sur rail.