Finder - Crépusculaire 1 inverseur 16A 230V AC, cellule ronde fournie, Hystérésis 0 - 114182300000POS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière séparé
contacts - 1 contact inverseur
luminosité d'allumage - 1...80 lx
luminosité de coupure - 1...80 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823352862
Réf. Sonepar
00141335286
Réf. Fournisseur
114182300000POS
Réf. Commerciale
Finder
finition du capteur:
capteur de lumière séparé
contacts:
1 contact inverseur
luminosité d'allumage:
1...80 lx
luminosité de coupure:
1...80 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
déclenchement retardé:
30 s
enclenchement retardé:
15 s
Puissance de coupure max.:
4000 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
autre
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
température de fonctionnement:
-20...50 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, réglage possible de la sensibilité, contacts sans Cadmium, IP20/IP54. Fourni avec des éléments photosensibles séparés. Montage sur rail.