Finder - Crépusculaire 1NO 16A 12 à 24V AC/DC, largeur 17,5mm - 113100240000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 1...100 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m
type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823362571
Réf. Sonepar
00141336257
Réf. Fournisseur
113100240000PAS
Marque
Finder
courant de commutation assigné:
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité:
1...100 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière:
50 m
type de montage du capteur de lumière:
montage en saillie (mur)
classe de protection (IP), capteur de lumière:
IP54
tension assignée (Ue):
24 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
2000 W
charge max. de lampe fluorescente:
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
750 VA
puissance max. de commutation LED:
400 W
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
12 A
avec coupure nocturne programmable:
Non
entrée du contact à poussoir:
Non
tension assignée du capteur de lumière:
5 V
classe de protection du capteur de lumière:
III
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60.8 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, réglage possible de la sensibilité, contacts sans Cadmium, IP20/IP54. Fourni avec des éléments photosensibles séparés. Montage sur rail.


