Finder - Crépusculaire 1NO 16A 12 à 24V AC/DC, temporisation courte 1s/6s - 113100240001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière séparé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 1...100 lx
luminosité de coupure - 1...100 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823362588
Réf. Sonepar
00141336258
Réf. Fournisseur
113100240001
Marque
Finder
finition du capteur:
capteur de lumière séparé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
1...100 lx
luminosité de coupure:
1...100 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
déclenchement retardé:
30 s
enclenchement retardé:
15 s
Puissance de coupure max.:
4000 W
puissance max. de commutation LED:
400 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
autre
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
tension nominale:
24 V
température de fonctionnement:
-20...50 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
avec interface DALI:
Non
largeur:
17.5 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
56.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, réglage possible de la sensibilité, contacts sans Cadmium, IP20/IP54. Fourni avec des éléments photosensibles séparés. Montage sur rail.


