Finder - Crépusculaire + horloge journalière, 1 inverseur 16A 230V AC - 119182300000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Crépusculaire + horloge journalière, 1 inverseur 16A 230V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 1...150 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m

  • type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823347448

Réf. Sonepar

00141334744

Réf. Fournisseur

119182300000PAS

Marque

Finder

courant de commutation assigné:

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité:

1...150 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière:

50 m

type de montage du capteur de lumière:

montage en saillie (mur)

classe de protection (IP), capteur de lumière:

IP54

tension assignée (Ue):

230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

750 VA

puissance max. de commutation LED:

400 W

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

12 A

avec coupure nocturne programmable:

Oui

entrée du contact à poussoir:

Non

tension assignée du capteur de lumière:

5 V

classe de protection du capteur de lumière:

III

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

60.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur crépusculaire avec horloge journalière intégrée pour coupure nocturne, 1 inverseur 16A 230V AC, avec 1 sortie auxiliaire

Les Atouts de la gamme:

Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, réglage possible de la sensibilité, contacts sans Cadmium, IP20/IP54. Fourni avec des éléments photosensibles séparés. Montage sur rail.