Finder - Crépusculaire monobloc 1NO 12A 230V AC, encombrement réduit - 105182300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 1...80 lx
luminosité de coupure - 1...80 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 12 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823334936
Réf. Sonepar
00141333493
Réf. Fournisseur
105182300000
Marque
Finder
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
1...80 lx
luminosité de coupure:
1...80 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
12 A
déclenchement retardé:
30 s
enclenchement retardé:
15 s
Puissance de coupure max.:
2760 W
puissance max. de commutation LED:
350 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Oui
tension nominale:
230 V
température de fonctionnement:
-30...70 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
avec interface DALI:
Non
largeur:
37 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
34.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, double coupure, double réglage et double sortie, IP54.Version répondant aux spécifications ENEL pour l’éclairage public (Type 10.61).


