Finder - Crépusculaire monobloc 2NO 16A 120V AC - 103281200000

FINDER
CopieCopie
Finder - Crépusculaire monobloc 2NO 16A 120V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - autre

  • luminosité d'allumage - 1...80 lx

  • luminosité de coupure - 1...80 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823335278

Réf. Sonepar

00141333527

Réf. Fournisseur

103281200000

Marque

Finder

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

autre

luminosité d'allumage:

1...80 lx

luminosité de coupure:

1...80 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

16 A

déclenchement retardé:

30 s

enclenchement retardé:

15 s

Puissance de coupure max.:

3700 W

adapté à une charge C:

Oui

avec coupure nocturne automatique:

Non

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Oui

tension nominale:

120 V

température de fonctionnement:

-30...70 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

avec interface DALI:

Non

largeur:

58.6 mm

hauteur:

110.6 mm

profondeur:

36.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur crépusculaire monobloc 2NO 16A 120V AC

Les Atouts de la gamme:

Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, double coupure, double réglage et double sortie, IP54.Version répondant aux spécifications ENEL pour l’éclairage public (Type 10.61).