Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finder - Crépusculaire monobloc 2NO 16A 230V AC, double réglage - 104282300000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Crépusculaire monobloc 2NO 16A 230V AC, double réglage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - autre

  • luminosité d'allumage - 1...80 lx

  • luminosité de coupure - 1...80 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823334981

Réf. Sonepar

00141333498

Réf. Fournisseur

104282300000PAS

Réf. Commerciale

Finder

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

autre

luminosité d'allumage:

1...80 lx

luminosité de coupure:

1...80 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

16 A

déclenchement retardé:

30 s

enclenchement retardé:

15 s

Puissance de coupure max.:

2000 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

adapté à une charge C:

Oui

avec coupure nocturne automatique:

Non

mode de pose:

autre

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

température de fonctionnement:

-30...70 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

avec interface DALI:

Non

largeur:

58.6 mm

hauteur:

110.6 mm

profondeur:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur crépusculaire monobloc 2NO 16A 230V AC, double reglage, luminosité double sortie

Les Atouts de la gamme:

Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, double coupure, double réglage et double sortie, IP54.Version répondant aux spécifications ENEL pour l’éclairage public (Type 10.61).