Finder - Crépusculaire monobloc à visser sur lampe 1NO 16A 230V AC - 106182300000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du capteur - capteur de lumière incorporé 
- contacts - 1 contact à fermeture 
- luminosité d'allumage - 10...10 lx 
- luminosité de coupure - 10...10 lx 
- Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823349152
Réf. Sonepar
00141334915
Réf. Fournisseur
106182300000
Marque
Finder
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
10...10 lx
luminosité de coupure:
10...10 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
déclenchement retardé:
30 s
enclenchement retardé:
15 s
Puissance de coupure max.:
3700 W
puissance max. de commutation LED:
400 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
autre
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Oui
tension nominale:
230 V
température de fonctionnement:
-30...70 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
avec interface DALI:
Non
largeur:
80.5 mm
hauteur:
50.1 mm
profondeur:
80.5 mm
diamètre:
80.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, double coupure, double réglage et double sortie, IP54.Version répondant aux spécifications ENEL pour l’éclairage public (Type 10.61).


