Finder - Détecteur de mouvement infrarouge 1NO 200W 230V AC, noir - 189182300042

FINDER
CopieCopie
Finder - Détecteur de mouvement infrarouge 1NO 200W 230V AC, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • durée de marche max. - 20 min

  • Puissance de coupure max. - 200 W

  • couleur - anthracite

  • type de capteur - infrarouge

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823416649

Réf. Sonepar

00141341664

Réf. Fournisseur

189182300042

Marque

Finder

modèle:

détecteur de mouvement

durée de marche max.:

20 min

Puissance de coupure max.:

200 W

couleur:

anthracite

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

interconnectable:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

luminosité de déclenchement:

1...500 lx

puissance max. de commutation LED:

200 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-10...50 °C

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

45.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

Détecteur de mouvement infrarouge 1NO 200W 230V AC, IP20, montage compatible avec appareillage Bticino, possibilité de commande par bouton poussoir, de couleur noire

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de mouvement et de présence pour l’intérieur et pour l’extérieur. Il dispose d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation intégrée. Disponible en versions Bluetooth, DALI et KNX selon le modèle.