Finder - Détecteur mouvement infrarouge 1NO 10A 230V AC, contact sec, à encastrer - 183182300300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 12 min
angle de détection horizontal - 0...110 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823332253
Réf. Sonepar
00141333225
Réf. Fournisseur
183182300300
Marque
Finder
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
12 min
angle de détection horizontal:
0...110 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
720 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
110...360 °
luminosité de déclenchement:
5...350 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-10...50 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
20 A
courant de veille:
10 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
4.2 mm
profondeur:
80 mm
diamètre:
80 mm
profondeur d'encastrement:
36.5 mm
diamètre d'encastrement:
63 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de la gamme:
Détecteur de mouvement et de présence pour l’intérieur et pour l’extérieur. Il dispose d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation intégrée. Disponible en versions Bluetooth, DALI et KNX selon le modèle.


