Finder - Détecteur mouvement infrarouge 1NO 10A 230V AC, IP40, à encastrer - 183182300000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Détecteur mouvement infrarouge 1NO 10A 230V AC, IP40, à encastrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 12 min

  • angle de détection horizontal - 110...110 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823329321

Réf. Sonepar

00141329321

Réf. Fournisseur

183182300000PAS

Marque

Finder

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

12 min

angle de détection horizontal:

110...110 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...350 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-10...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

100 A

courant de démarrage min.:

10 A

courant de veille:

11 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

75.1 mm

hauteur:

50.5 mm

profondeur:

50.5 mm

diamètre:

80 mm

profondeur d'encastrement:

36.5 mm

diamètre d'encastrement:

63 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

Détecteur de mouvement infrarouge 1NO 10A 230V AC, IP40, détection 360°, utilisation intérieure, à encastrer

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de mouvement et de présence pour l’intérieur et pour l’extérieur. Il dispose d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation intégrée. Disponible en versions Bluetooth, DALI et KNX selon le modèle.