Finder - Détecteur mouvement infrarouge, KNX 2 sorties, couloir, éclairage dynamique - 184K90300001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 110...110 °
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823445366
Réf. Sonepar
00141344536
Réf. Fournisseur
184K90300001
Marque
Finder
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
110...110 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
couplage au bus inclus:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
4 m
Les Atouts de la gamme:
Détecteur de mouvement et de présence pour l’intérieur et pour l’extérieur. Il dispose d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation intégrée. Disponible en versions Bluetooth, DALI et KNX selon le modèle.


