Finder - Grille de sortie pour ventilateur taille 2, 7F30?.2? - 7F0300002000

FINDER
CopieCopie
Finder - Grille de sortie pour ventilateur taille 2, 7F30?.2?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 155 mm

  • hauteur - 155 mm

  • profondeur - 22.6 mm

  • classe de filtre - G3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823447995

Réf. Sonepar

00141344799

Réf. Fournisseur

7F0300002000

Marque

Finder

matériau:

plastique

largeur:

155 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

22.6 mm

classe de filtre:

G3

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-15...55 °C

indice de protection (IP):

IP54

Grille de sortie taille 2 pour ventilateur type 7F30.…2055, de couleur gris clair, classe F1, IP54, rendement de filtration 80 à 90% (G3)

Les Atouts de la gamme:

Grille de sortie pour ventilateurs à filtre. Faite pour un usage extérieur, montage en panneau. Différentes tailles disponibles selon les dimensions du ventilateur.